WIEGMANN WA66PBCOL Jalustapylväs 41 tuuman pituus kulmikas teräs | AC3PQW 2VE14

WIEGMANN WA66PBCOL Jalustapylväs, 41 tuuman pituus kulmikas teräs

Varastossa
Tuote: AC3PQW Malli: WA66PBCOLRistiviite: 2VE14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pylväs
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Mitata14
Korkeus41 "
Pituus6"
Materiaali14 Gauge hiiliterästä
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiViisto
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN WA44PBCOL Jalustapylväs 41 tuuman pituus kulmikas teräs | AC3PQU 2VE12 WA44PBCOL4"Hiiliteräs4"€589.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA66PBCOL Jalustapylväs, 41 tuuman pituus kulmikas teräs
€837.61 / yksikkö