Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV129A-C Elektroniset moduulikäymälät | AC3ZGH 2XU17

SLOAN EBV129A-C elektroniikkamoduulikäymälät

Varastossa
Tuote: AC3ZGH Malli: EBV129A-CRistiviite: 2XU17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen moduuli
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan EBV129A-C elektroninen moduuli soveltuu läsnäolon havaitsemiseen ja laukaisee handsfree-huuhtelun, mikä vähentää fyysisen kosketuksen tarvetta huuhtelukahvojen tai painikkeiden kanssa. Sitä käytetään kaupallisissa, toimistoissa ja laitosten wc-tiloissa, erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, joissa sanitaatio ja veden säästäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on tarkka anturitekniikka, joka tunnistaa tarkasti käyttäjän läsnäolon ja varmistaa luotettavan ja kosketusvapaan huuhtelun.
  • Tässä elektronisessa moduulissa on kestävä muovirakenne, joka tekee siitä kevyen ja kevyen.
  • Se on varustettu akuilla, jotka varmistavat jatkuvan toiminnan ilman monimutkaisia ​​johdotuksia tai virtalähteen säätöjä, mikä yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.
  • Tämä elektroninen moduuli on varustettu kumitulpalla alueen säätöruuvin reikää varten, mikä mahdollistaa tarkan alueen säädön anturin herkkyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon painelähettimen valinnassa?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat haluttu painealue, yhteensopivuus mitatun väliaineen (neste tai kaasu) kanssa, ympäristöolosuhteet ja vaadittu lähtösignaali, jotta varmistetaan, että se täyttää erityiset sovellusvaatimukset.

K. Kuinka säätää Sloan EBV129A-C elektroniikkamoduulikäymälän salaman kantamaa?

A.

  • Löysää yksikön päällä olevat kaksi ruuvia.
  • Poista ohituspainike.
  • Irrota kumitulppa elektronisen anturimoduulin yläosasta potentiometrin paljastamiseksi.
  • Tarkista kantama astumalla yksikköä kohti, kunnes punainen valo vilkkuu osoittaen anturin enimmäistunnistusrajan.
  • Säädä anturimoduulin päällä olevaa aluepotentiometrin ruuvia muutama aste myötäpäivään laajentaaksesi aluetta tai muutama aste vastapäivään pienentääksesi aluetta. Toista tätä säätöä, kunnes haluttu alue on saavutettu.
  • Kun alueen säätö on tyydyttävä, vaihda kumitulppa.
  • Asenna ohituspainike takaisin ja kiristä kaksi ruuvia laitteen päällä.

K. Kuinka vaihtaa paristot tässä Sloan EBV129A-C elektroniikkamoduulissa käymälässä?

A.

  • Löysää kaksi (2) ruuvia yksikön päällä.
  • Irrota koko kansikokoonpano.
  • Nosta anturimoduuli levystään. Irrota sähköliitin akkulokeron kannesta.
  • Löysää paristolokeron kannen kiinnitysruuvia ja irrota paristolokeron kansi.
  • Asenna neljä (4) AA-kokoista alkaliparistoa.
  • Asenna paristolokeron kansi ja kiinnitä se kiinnitysruuvilla. Varmista, että paristolokeron kansi on puristettu kokonaan tiivistettä vasten tiivisteen aikaansaamiseksi. Älä kiristä liikaa.
  • Liitä sähköliitin akkulokeron kanteen.
  • Asenna anturimoduuli takaisin levyyn.
  • Asenna koko kansikokoonpano takaisin levyyn.
  • Kiristä kaksi (2) ruuvia yksikön päällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN EBV129A-U Elektronisten moduulien pisuaarit | AC3ZGJ 2XU18 EBV129A-Uurinaali€371.48
SLOAN EBV196A elektroniikkamoduuli, 3 x 4 tuumaa, muovia | CJ2CFV 32M007 EBV196A-€372.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV129A-C elektroniikkamoduulikäymälät
€386.85 / yksikkö