Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481-19 Jobber Drill 19mm kovametalli | AG6ZBC 49L749

WALTER TOOLS F2481-19 Jobber-pora 19 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZBC Malli: F2481-19Ristiviite: 49L749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.748 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus25mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus150mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.14mm
Koko19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)16.69
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaSuorittaa loppuunLuettelonumeroVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2481TMS-19 Jobber Drill 19mm kovametalli | AG6ZDU 49L811 F2481TMS-19Vasen käsiTMSF248114mm€1,045.47
WALTER TOOLS F2482-19 Jobber Drill 19mm kovametalli | AG6ZGK 49L872 F2482-19Oikea käsipäällystämätönF248217.2mm€785.51
WALTER TOOLS F2482TMS-19 Jobber Drill 19mm kovametalli | AG6ZKB 49L934 F2482TMS-19Oikea käsiTMSF248217.2mm€941.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481-19 Jobber-pora 19 mm kovametalli
€865.11 / yksikkö