K E SAFETY Varoitusvalo, LED, 12-90 VDC


Suodattaa
ampeeria: 0.4 , Rungon materiaali: Muovi , Kotelon materiaali: ABS Plastic , Lampun käyttöikä: 26,000 tuntia , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Kupoli , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Ruuvi , Käyttölämpötila: -30-50 astetta C , Virtalähde: 12 - 90 VDC , Jännite: 12-90 VDC
TyyliMalliArvosanakorinvärisetVäriWattsLeveysNykyinen piirrettySyvyysHalkaisijaHinta (ei alv)
A
M7600-LED B
IP66sininensininen450.13 - 0.20 A vaihtovirta53.25 "€118.77
B
M7600-LED R
IP66punainenpunainen450.13 - 0.20 A vaihtovirta53.25 "€116.43
C
M7600-LED A
IP66KeltainenKeltainen450.13 - 0.20 A vaihtovirta53.25 "€136.92
D
M490-LED DCAP
IP67KeltainenKeltainen530.18 - 0.24 A vaihtovirta32.25 "€135.80
E
M490-LED DCBP
IP67sininensininen530.18 - 0.24 A vaihtovirta32.25 "€119.45
F
M490-LED DC B
IP67sininensininen530.18 - 0.24 A vaihtovirta42.25 "€111.90
G
M490-LED DC A
IP67KeltainenKeltainen530.18 - 0.24 A vaihtovirta42.25 "€128.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?