BRADY 3440-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 1 15 / 16 " , merkin leveys: 3 / 4 " , Hohtaa pimeässä: Ei , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Musta , Materiaali: Vinyyli , Kokonaiskorkeus: 2.25 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
3440-0
0101€26.75
B
3440- # KIT
0 kautta 91025€207.77
C
3440-1
1101€29.41
D
3440-2
2101€28.22
E
3440-3
3101€29.41
F
3440-4
4781€26.27
G
3440-5
5101€26.06
H
3440-6
6101€25.06
I
3440-7
7101€31.06
J
3440-8
8101€26.36
K
3440-9
9101€24.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?