Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2339.UT36.038.Z02.31 Indexable Mill Cutter F2339ut36038z0231 | AD6CRL 44W004

WALTER TOOLS F2339.UT36.038.Z02.31 Indeksoitava jyrsin F2339ut36038z0231

Varastossa
Tuote: AD6CRL Malli: F2339.UT36.038.Z02.31Ristiviite: 44W004

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.22 "
Halkaisija1.5 "
Aseta ruuviFS1164 Torx 25
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2339.UT36.038.Z02.31
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus1.97 "
Varsi Dia.1.417 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Indeksoitava jyrsin F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "€638.52
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Indeksoitava jyrsin F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "€699.46
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Indeksoitava jyrsin F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "€743.72
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indeksoitava jyrsin F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "€743.72
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Indeksoitava jyrsin F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "€796.28
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Indeksoitava jyrsin F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "€1,018.13
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Indeksoitava jyrsin F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "€1,004.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2339.UT36.038.Z02.31 Indeksoitava jyrsin F2339ut36038z0231
€622.94 / yksikkö