Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249926 Elektrodeksti 30 / 40a - 3 kpl pakkaus | AA6ZEB 15F414

MILLER ELECTRIC 249926 Electrodext 30/40a - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AA6ZEB Malli: 249926Ristiviite: 15F414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi
Ampeeria30/40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 219678 Electrode 100 A For Ice 100t - 5 kpl pakkaus | AC7FHQ 38G626 219678100€125.17
MILLER ELECTRIC 196925 Elektrodi 27 ampeeria soihtujää 12c - pakkaus 5 | AD2LYK 3RDR2 19692512€82.03
MILLER ELECTRIC 176655 Elektrodi 27 Amp Ice-27c / t - Pakkaus 5 | AD2LYM 3RDR4 17665527€77.14
MILLER ELECTRIC 192047 Elektrodi led-taskulampuille 40-55c / cm - pakkaus 5 | AD2LYP 3RDR6 19204740/50€132.02
MILLER ELECTRIC 256026 Plasma-leikkurin polttimen elektrodi PK3 | AJ2GUK 49X330 25602660€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249926 Electrodext 30/40a - Pakkaus 3
€53.92 / yksikkö