Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON DZ-10GW22-1A -kytkin 10a Dpdt lyhyt Hnge-rullavipu matala Ot | AC2JUM 2KRT9

OMRON DZ-10GW22-1A kytkin 10a Dpdt lyhyt Hnge Roller Lever Low Ot

Varastossa
Tuote: AC2JUM Malli: DZ-10GW22-1ARistiviite: 2KRT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.03 "
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.095 "
Korkeus1.1 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel9.5mm
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima14.12 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.035 "
Vapauta voima3.00 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiLyhyt saranallinen rullavipu, matala OT
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta
OMRON DZ-10GW22-1B6 -kytkin 10a Dpdt lyhyen saranan rullavipu matala Ot | AE7ZQE 6C918 DZ-10GW22-1B626.2mm2.4mmMuovi0.406 "14.10 oz.-25 astetta 80 astetta C.Ruuvi€57.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON DZ-10GW22-1A kytkin 10a Dpdt lyhyt Hnge Roller Lever Low Ot
€51.92 / yksikkö