WALTER F2234.B.125.Z08.08 kääntyvä jyrsin F2234b125z0808

  • Malli: F2234.B.125.Z08.08

  • Tuotenumero: AD6CDB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V568

Varastossa
€ 1,223.07 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,223.07/ yksikkö
Qty:
€ 1,223.07

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää1.575 "
NimistöF2234.B.125.Z08.08
Varsi Dia.1.575
Kokonaispituus2.480 "
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija4.921 "
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.51
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.125.Z08.08 kääntyvä jyrsin F2234b125z0808

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa