WALTER F2234.B.052.Z04.08 kääntyvä jyrsin F2234b052z0408

  • Malli: F2234.B.052.Z04.08

  • Tuotenumero: AD6CNQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V892

Varastossa
€ 612.23 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 612.23/ yksikkö
Qty:
€ 612.23

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää0.866 "
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija1.417 "
Varsi Dia.0.866
NimistöF2234.B.052.Z04.08
Kokonaispituus1.968 "
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1022
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.052.Z04.08 kääntyvä jyrsin F2234b052z0408

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa