STAR MANUFACTURING 2U-200559 Tuuletin | CU4KCH 41GH58

STAR MANUFACTURING 2U-200559 Tuuletin

Tuote: CU4KCH Malli: 2U-200559Ristiviite: 41GH58
€283.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2U-200559 Tuuletin
€283.12 / yksikkö