Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS EP2023305-M4 Tap 12 mm kierteen pituus karkea

Varastossa
Tuote: AG6EEJ Malli: EP2023305-M4Ristiviite: 35RM24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus63mm
Piki0.70mm
Varsi Dia.4.5mm
KokoM4
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0086
Laivan korkeus (cm)0.9
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.1
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WALTER TOOLS EP2023305-M2 Tap 6mm Kierre Pituus Karkea | AG6EEF 35RM21 EP2023305-M245mm0.40mm2.8mmM26"€96.68
WALTER TOOLS EP2023305-M2.5 Tap 8mm Kierteen pituus Karkea | AG6EEG 35RM22 EP2023305-M2.550mm0.45mm2.8mmM2.58mm€83.57
WALTER TOOLS EP2023305-M3 Tap 9mm Kierteen pituus Karkea | AG6EEH 35RM23 EP2023305-M356mm0.50mm3.5mmM39mm€75.32
WALTER TOOLS EP2023305-M5 Tap 13mm Kierteen pituus Karkea | AG6EEK 35RM25 EP2023305-M570mm0.80mm6mmM513mm€75.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS EP2023305-M4 Tap 12 mm kierteen pituus karkea
€69.62 / yksikkö