DAYTON Kytkentäreleet, hermeettisesti suljettu, oktaali / neliöjalusta


Suodattaa
Käämin jännitteet: 12 VDC , Hz: 50/60 , Push to Test: Ei , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, div 2
TyyliMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta (ei alv)
A
1EHA1
11Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€170.72
B
1EHU4
14Neliö1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTHieno hopea3A @ 240 VAC / 30 VDC€120.66

Kytkentäreleet, hermeettisesti suljettu, oktaali / neliöjalusta

Dayton 12V DC, plug-in releitä käytetään eristämään pienjännitepiirejä korkeajännitepiireistä tai ohjaamaan useita piirejä yhdellä yhtenäisellä signaalilla. Nämä hermeettisesti suljetut nelikulmaiset/oktaalipohjaiset releet tarjoavat luotettavuutta ja kestävyyttä iskuja ja tärinää vastaan, ja ne ovat ihanteellisia vaarallisiin paikkoihin ja pesusovelluksiin. Niissä on 3PDT- tai 4PDT-kontaktilomake, jonka kantovirta on 12A ja 3A. Valitse laajasta valikoimasta näitä yleiskäyttöisiä releitä, saatavana teholuokilla 1.2 ja 2 wattia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?