Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 kovametalli | AF8QPL 29FT77

WALTER TOOLS A7191TFT-7 Jobber-pora 7mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPL Malli: A7191TFT-7Ristiviite: 29FT77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.275 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus25mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus79mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 kovametalli | AF8PVY 29FN41 A3486TIP-78mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3486117mm130 Tutkinnot€521.12
WALTER TOOLS A3586TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 kovametalli | AF8QEP 29FN80 A3586TIP-78mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3586117mm130 Tutkinnot€558.41
WALTER TOOLS A3687-7 Jobber Drill 7mm 120 kovametalli | AF8QFJ 29FN99 A3687-78mmOikea käsipäällystämätön127mmK20FA3687165mm120 Tutkinnot€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-7 Jobber Drill 7mm 150 kovametalli | AF8QHU 29FP84 A6181TFT-78mmOikea käsiTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Tutkinnot€201.35
WALTER TOOLS K5191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 kovametalli | AF8QTJ 29FV68 K5191TFT-78mmOikea käsiTFT - TiNAl26mmK30FK519173mm180 Tutkinnot€224.02
WALTER TOOLS F2481-7 Jobber Drill 7mm kovametalli | AG6YZP 49L714 F2481-75mmVasen käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€325.63
WALTER TOOLS F2481TMS-7 Jobber Drill 7mm kovametalli | AG6ZCF 49L775 F2481TMS-75mmVasen käsiTMS16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€390.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-7 Jobber-pora 7mm 180 kovametalli
€184.49 / yksikkö