Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481TMS-7 Jobber Drill 7mm kovametalli | AG6ZCF 49L775

WALTER TOOLS F2481TMS-7 Jobber-pora 7mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZCF Malli: F2481TMS-7Ristiviite: 49L775

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.275 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus16mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus100mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.5mm
Koko7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)1.7
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 kovametalli | AF8PVY 29FN41 A3486TIP-78mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3486117mm130 Tutkinnot€467.25
WALTER TOOLS A3586TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 kovametalli | AF8QEP 29FN80 A3586TIP-78mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3586117mm130 Tutkinnot€558.41
WALTER TOOLS A3687-7 Jobber Drill 7mm 120 kovametalli | AF8QFJ 29FN99 A3687-78mmOikea käsipäällystämätön127mmK20FA3687165mm120 Tutkinnot€345.71
WALTER TOOLS A6181TFT-7 Jobber Drill 7mm 150 kovametalli | AF8QHU 29FP84 A6181TFT-78mmOikea käsiTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Tutkinnot€182.86
WALTER TOOLS A7191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 kovametalli | AF8QPL 29FT77 A7191TFT-78mmOikea käsiTFT - TiNAl25mmK30FA719179mm180 Tutkinnot€199.91
WALTER TOOLS K5191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 kovametalli | AF8QTJ 29FV68 K5191TFT-78mmOikea käsiTFT - TiNAl26mmK30FK519173mm180 Tutkinnot€220.80
WALTER TOOLS F2481-7 Jobber Drill 7mm kovametalli | AG6YZP 49L714 F2481-75mmVasen käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€363.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-7 Jobber-pora 7mm kovametalli
€438.89 / yksikkö