HONEYWELL TL-sarja, DPST-vaihtokytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.68 " , Toimilaitteen tyyli: Vipu , Yhteydenottolomake: DPST , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 4 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F , Suositeltu käyttö: Sovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta , Stem Dia. ja langan koko: 0.47 " , Varren pituus: 0.47 " , Päätteet: Ruuvi
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
2TL1-6
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACHetkellinen päälle / pois€70.64
A
2TL1-21
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€82.52
A
2TL1-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€66.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?