Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 180 kovametalli | AF8QPG 29FT73

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber-pora 6.1mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPG Malli: A7191TFT-6.1Ristiviite: 29FT73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.24 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus23mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus79mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 kovametalli | AF8QDC 29FN37 A3486TIP-6.1VIHJE - TiN79mmA3486117mm130 Tutkinnot8mm€501.10
WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 kovametalli | AF8QEK 29FN76 A3586TIP-6.1VIHJE - TiN79mmA3586117mm130 Tutkinnot8mm€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 kovametalli | AF8QHP 29FP80 A6181TFT-6.1TFP - TiNAl34mmA618191mm150 Tutkinnot8mm€210.70
WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 kovametalli | AF8QQH 29FV05 K3281TFT-6.1TFT - TiNAl34mmK328189mm150 Tutkinnot10mm€44.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber-pora 6.1mm 180 kovametalli
€188.67 / yksikkö