Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 kovametalli | AF8QHP 29FP80

WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber-pora 6.1mm 150 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QHP Malli: A6181TFT-6.1Ristiviite: 29FP80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.24 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus34mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA6181
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus91mm
Pistekulma150 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 kovametalli | AF8QDC 29FN37 A3486TIP-6.1VIHJE - TiN79mmA3486117mm130 Tutkinnot8mm€453.72
WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 kovametalli | AF8QEK 29FN76 A3586TIP-6.1VIHJE - TiN79mmA3586117mm130 Tutkinnot8mm€558.41
WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 180 kovametalli | AF8QPG 29FT73 A7191TFT-6.1TFT - TiNAl23mmA719179mm180 Tutkinnot8mm€196.90
WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 kovametalli | AF8QQH 29FV05 K3281TFT-6.1TFT - TiNAl34mmK328189mm150 Tutkinnot10mm€44.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber-pora 6.1mm 150 kovametalli
€193.38 / yksikkö