DAYTON Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 24 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Puhaltimen kierrosluku: 826 , CFM @ 0.000-in. SP: 8188 , CFM @ 0.125-in. SP: 7935 , CFM @ 0.250-in. SP: 7680 , CFM @ 0.375-in. SP: 7384 , CFM @ 0.500-in. SP: 7086 , CFM @ 0.625-in. SP: 6761 , CFM @ 0.750-in. SP: 6425 , CFM @ 1.000-in. SP: 5604 , Korkeus: 39 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 16-1 / 2 " , Max. BHP: 1.59 , Max. Syvyys: 34 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 16-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 34.875 " , Poistoaukon leveys: 34.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 19.6 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Nopeussäätö: Ei , Pyörän halkaisija: 24 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 39 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7A0L9
4.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€6,509.70
A
7A0L8
18 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€6,425.71

Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 24 tuumaa

Daytonin kanavapuhaltimet ovat ihanteellisia sisäilmasovelluksiin, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmiin teollisuus- tai kaupallisissa rakennuksissa. Niissä on kaulukset helppoja kanavaliitäntöjä varten ja paneelit molemmilla puolilla, jotka tarjoavat nopean pääsyn puhaltimen sisäisiin osiin. Näissä kanavapuhaltimissa on myös moottorin kansi ja laakerin kansi, mikä pidentää käyttöikää. Valitse valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, joita on saatavana yksi- ja kolmivaiheisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?