Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6181TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 150 kovametalli | AF8QJC 29FP92

WALTER TOOLS A6181TFT-11/32IN Jobber-pora 8.731 mm 150 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QJC Malli: A6181TFT-11/32INRistiviite: 29FP92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.343 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus47mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA6181
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus103mm
Pistekulma150 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko8.731mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 180 kovametalli | AF8QPV 29FT85 A7191TFT-11 / 32INTFT - TiNAl32mmA719189mm180 Tutkinnot€232.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-11/32IN Jobber-pora 8.731 mm 150 kovametalli
€226.59 / yksikkö