Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 180 kovametalli | AF8QPV 29FT85

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber-pora 8.731 mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPV Malli: A7191TFT-11/32INRistiviite: 29FT85

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.343 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus32mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus89mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko8.731mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A6181TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 150 kovametalli | AF8QJC 29FP92 A6181TFT-11 / 32INTFP - TiNAl47mmA6181103mm150 Tutkinnot€226.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber-pora 8.731 mm 180 kovametalli
€232.90 / yksikkö