Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA27 Vyökoukkupidike hopealla | AB8JVE

BATTALION 25PA27 vyökiinnike hopealla

Varastossa
Tuote: AB8JVE Malli: 25PA27

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöavaimen pidike
VäriHopea
MateriaaliNikkeli viimeistelty teräs
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Rengas Dia.1-1 / 16 tuumaa
TyyppiClip-On kaksoislukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
BATTALION 25PA32 vyön avaimenperäpidike hopea | AB8JVJ 25PA32Jousi ruostumatonta terästä2"Kiinnittyvä vyökoukku€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA27 vyökiinnike hopealla
€2.48 / yksikkö