SHARPE VALVES Hiiliteräspalloventtiili, laipallinen x laipallinen


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Hiiliteräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Laippa x Laipallinen , Kahvan materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 285 psi WOG , Max. Höyryn paine: 125 psi WSP , Portti: Koko , Istuimen materiaali: TFM (TM) PTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Itsesäätyvä , Temp. Alue: 0 astetta 500 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SV50114M014
1.5 "RTFE€502.06
A
SV50114M020
2"PTFE€639.86
A
SV50114M030
3"TFE€1,148.39
A
SV50114M040
4"TF€1,528.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?