Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1212-250A kaistalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F | AB9MYG 2E920

VULCAN OS1212-250A nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB9MYG Malli: OS1212-250ARistiviite: 2E920
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
€79.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1408-250A nauhalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYU 4E250 OS1408-250A7"8"19 W / neliömetri sisään.€69.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1212-250A nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€79.09 / yksikkö