Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1408-250A nauhalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYU 4E250

VULCAN OS1408-250A nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7EYU Malli: OS1408-250ARistiviite: 4E250
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
€69.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys19 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1212-250A kaistalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F | AB9MYG 2E920 OS1212-250A11 "12 "10 W / neliömetri sisään.€79.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1408-250A nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€69.84 / yksikkö