Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56/07027 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa PVC | AC9MNU 3HL44

VULCAN N56/07027 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa PVC

Varastossa
Tuote: AC9MNU Malli: N56/07027Ristiviite: 3HL44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin K kiinteä lanka
Ympäristön lämpötila Alue221-astetta F
EristysPVC
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiTyyppi K
KäytettyLämpötila-anturit mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8544110050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (221)
    • Käytetään (hapettavassa ja pelkistävässä ilmakehässä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueEristysKäytettyHinta
VULCAN N56/07022 K tyyppi umpilanka pituus 100 jalkaa lasi | AC9MNQ 3HL41 N56 / 07022900-astetta FLasipunosLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€365.44
VULCAN N56/07025 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500-astetta FPTFELämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€292.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/07027 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa PVC
€114.65 / yksikkö