Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56/07022 K tyyppi umpilanka pituus 100 jalkaa lasi | AC9MNQ 3HL41

VULCAN N56/07022 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa lasia

Varastossa
Tuote: AC9MNQ Malli: N56/07022Ristiviite: 3HL41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin K kiinteä lanka
Ympäristön lämpötila Alue900-astetta F
EristysLasipunos
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiTyyppi K
KäytettyLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8544110050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (900)
    • Käytetään (hapettavassa ja pelkistävässä ilmakehässä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueEristysKäytettyHinta
VULCAN N56/07025 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500-astetta FPTFELämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€292.22
VULCAN N56/07027 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa PVC | AC9MNU 3HL44 N56 / 07027221-astetta FPVCLämpötila-anturit mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€114.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/07022 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa lasia
€365.44 / yksikkö