Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56/07025 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa Ptfe | AC9MNT 3HL43

VULCAN N56/07025 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa Ptfe

Varastossa
Tuote: AC9MNT Malli: N56/07025Ristiviite: 3HL43
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
€292.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin K kiinteä lanka
Ympäristön lämpötila Alue500-astetta F
EristysPTFE
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiTyyppi K
KäytettyLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (500)
    • Käytetään (hapettavassa ja pelkistävässä ilmakehässä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueEristysKäytettyHinta
VULCAN N56/07022 K tyyppi umpilanka pituus 100 jalkaa lasi | AC9MNQ 3HL41 N56 / 07022900-astetta FLasipunosLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€365.44
VULCAN N56/07027 K tyyppi umpilangan pituus 100 jalkaa PVC | AC9MNU 3HL44 N56 / 07027221-astetta FPVCLämpötila-anturit mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit€114.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/07025 K-tyyppinen umpilanka, pituus 100 jalkaa Ptfe
€292.22 / yksikkö