Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78580 Ruostumaton teräsastia 11.5 Quart 8 7/8 Tuumaa x 1 | AC9XKP 3LDV3

VOLLRATH 78580 ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö 11.5 Quart 8 7/8 tuumaa x 1

Varastossa
Tuote: AC9XKP Malli: 78580Ristiviite: 3LDV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko11-1 / 2 qt.
VäriHopea
Halkaisija11.5 "
Korkeus8.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
VOLLRATH 78620 Säiliö Ruostumaton Teräs 24 Quart 13 x 12.25 | AC9XKR 3LDV5 7862024 kpl24 "13 "€443.31
VOLLRATH 78630 Säiliö ruostumatonta terästä 38.5 Kvartsi 15.75 x 13 7/8 | AC9XKU 3LDV7 7863038-1 / 2 qt.38.5 "15.75 "€583.21
VOLLRATH 78640 Ruostumaton teräsastia 60 Quart 18 Tuumaa x 16 Tuumaa | AC9XKW 3LDV9 7864060 kpl60 "18 "€952.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78580 ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö 11.5 Quart 8 7/8 tuumaa x 1
€329.90 / yksikkö