VESTIL CL-sarjan lastitangot


Suodattaa
Arvioida: 14 ga. , Materiaali: Teräs , Pakkauskoko: 1 , Letkun koko: 1 1 / 2 "
TyyliMalliVäriPäätylevyn korkeusPäätylevyn leveysMax. PituusPalvelualueHinta (ei alv)
A
CL-18
Harmaa3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "- 139 9/16"€128.65
Tarjouspyyntö
B
CL-17
Harmaa4"4"116 "88 "- 116"€124.51
Tarjouspyyntö
C
CL-16
Harmaa4"4"119 "87 "- 119"€108.80
Tarjouspyyntö
D
CL-20
Hopea4"4"116 "87 "- 116"€147.38
Tarjouspyyntö
E
CL-15
Hopea4"4"119 "87 "- 119"€108.74
Tarjouspyyntö

CL-sarjan lastitangot

Vestil CL -sarjan lastitangot suojaavat perävaunun sisällä olevia tavaroita ja tavaroita vahingossa putoamiselta kuljetuksen aikana. Näissä lastitankoissa on yksinkertainen mekaaninen lukko, joka estää tangon löystymisen, ja 14 gaugeasta galvanoitua terästä, joka on valmistettu neliömäisestä letkusta kevyeen ja erittäin kestävään muotoiluun. Ne on varustettu tangon päissä olevilla kumityynyillä, jotta tartunta olisi positiivista. Valitse laaja valikoima näistä lastitankoista, saatavana 3.5 ja 3.75 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?