VOLLRATH 78620 Säiliö Ruostumaton Teräs 24 Quart 13 x 12.25 | AC9XKR 3LDV5

VOLLRATH 78620 Säiliö ruostumatonta terästä 24 Quart 13 x 12.25

Varastossa
Tuote: AC9XKR Malli: 78620Ristiviite: 3LDV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko24 kpl
VäriHopea
Halkaisija24 "
Korkeus13 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
VOLLRATH 78580 Ruostumaton teräsastia 11.5 Quart 8 7/8 Tuumaa x 1 | AC9XKP 3LDV3 7858011-1 / 2 qt.11.5 "8.875 "€329.90
VOLLRATH 78630 Säiliö ruostumatonta terästä 38.5 Kvartsi 15.75 x 13 7/8 | AC9XKU 3LDV7 7863038-1 / 2 qt.38.5 "15.75 "€583.21
VOLLRATH 78640 Ruostumaton teräsastia 60 Quart 18 Tuumaa x 16 Tuumaa | AC9XKW 3LDV9 7864060 kpl60 "18 "€952.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78620 Säiliö ruostumatonta terästä 24 Quart 13 x 12.25
€443.31 / yksikkö