VOLLRATH 68641 Alumiinivarasto, hana 40 Qt | AD9HXU 4RZC7

VOLLRATH 68641 Alumiininen kattila hanalla 40 kpl

Varastossa
Tuote: AD9HXU Malli: 68641Ristiviite: 4RZC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Koko40 kpl
Mitata2
KahvaHitsatut
Sisäsyvyys15 "
Sisällä Dia.14 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.eräTyyppiHinta
VOLLRATH 67533 Alumiinivarastoastian kannen halkaisija 13-1 / 2 | AD9HXQ 4RZC4 675331413-1 / 8 "Stock potin kansi-€35.60
VOLLRATH 68640 Aluminimum Stock Pot 40 Quart 2 -mittari | AD9HXT 4RZC6 68640214 "Varastossa PotRaskas€376.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 68641 Alumiininen kattila hanalla 40 kpl
€871.55 / yksikkö