FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Kaapin valosäädin


Toiminnalliset laitteet RIB-kaappivalojen ohjaimet automatisoivat kaapin valaistuksen ja varmistavat, että valot sammuvat, kun niitä ei tarvita, mikä säästää sähköä. Nämä valaistuksen säätimet sopivat ihanteellisesti toimistoihin ja liiketiloihin käyttömukavuuden lisäämiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi. Nämä ohjaimet käyttävät kehittynyttä sensoritekniikkaa...hnologia, joka havaitsee läsnäolon, sytyttää valot valaisemaan ja sammuttaa ne myöhemmin, kun tila on tyhjä. Lue lisää

Suodattaa
Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Käyttölämpötila: -30 - 140 astetta F
TyyliMallisyöttötehoJänniteHinta (ei alv)
A
CLC-106
-120V€56.27
B
CLC-212
-120 - 277V€40.52
C
CLC-D15
-120 - 277V€54.05
D
CLC212-D60
-120 - 277V€54.05
E
CLC106-NC
120 VAC-€52.04
F
CLC212-NC
120-277 VAC-€37.32
Tarjouspyyntö
G
CLC212-D15
120-277 VAC-€49.98

Toimintamekanismi

  • Nämä Functional Devices -kaappivalojen ohjaimet toimivat edistyneen anturimekanismin kautta.
  • Kun valvottavassa tilassa havaitaan liikettä, säädin aktivoi kytketyt valot varmistaen tarvittaessa valaistuksen.
  • Ennalta määritellyn ajan kuluttua ilman liikettä ohjain sammuttaa valot automaattisesti, mikä edistää energiatehokkuutta.

Ominaisuudet

  • Näissä RIB-valaistusohjaimissa on johtoliitännät joustavuuden ja integroinnin helpottamiseksi, mikä mahdollistaa suoran sähköliitännät eri sovelluksissa.
  • Niissä on suljettu rakenne, joka tarjoaa turvallisuuden estämällä tahattoman kosketuksen ja suojaamalla relettä ulkoisilta tekijöiltä.
  • Nämä kaappivalaisimet mahdollistavat pinta-asennuksen, mikä helpottaa asennusta, mikä tekee siitä kätevän nopean asennuksen ja saavutettavuuden.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon käytettäessä näitä kaapin valonsäätimiä?

  • Noudata tarkasti käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita oikean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
  • Katkaise aina virta virtapiiristä ennen kaapin valonsäätimen asentamista tai huoltoa sähköonnettomuuksien välttämiseksi.
  • Mahdollisten vaarojen välttämiseksi varmista, että säädin on yhteensopiva sähköjärjestelmäsi jännitteen ja johdotuksen kanssa.
  • Käytä asianmukaisia ​​johtomuttereita ja varmista turvalliset liitännät välttääksesi löystymisen, mikä voi johtaa sähköongelmiin.
  • Älä ylikuormita säädintä kytkemällä se piiriin, jonka kuorma ylittää sen määritellyn kapasiteetin.
  • Tarkista ja huolla säädin säännöllisesti varmistaaksesi sen oikean toiminnan ja korjataksesi kulumisen tai vauriot.
  • Käytä asennuksen tai vianmäärityksen aikana oikeita työkaluja ja laitteita onnettomuuksien välttämiseksi ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
  • Tarkasta ennen asennusta ja huollon aikana ohjaimessa näkyviä vaurioita ja vaihda tai korjaa se tarvittaessa.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Functional Devices -kaappivalaisimia?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat liikkeentunnistusalue, säädettävät asetukset, tehovaatimukset, asennuksen helppous, kestävyys, manuaalinen ohitusominaisuus ja tiivistys.

Kuinka asennan nämä Functional Devices -kaappivalojen ohjaimet?

  • Varmista turvallisuus katkaisemalla virta piiristä, johon kaapin valonohjain liitetään.
  • Tunnista virtapiiri, joka syöttää sähköä kaapin valolle, ja määritä, mihin ohjain liitetään.
  • Kiinnitä kaapin valonsäädin tukevasti seinään tai pintaan mukana toimitetuilla ruuvinrei'illä pinta-asennusta tai sähkörasiaan asentamista varten.
  • Noudata käyttöoppaan kytkentäkaaviota kytkeäksesi jännitteiset, nolla- ja maadoitusjohdot virtalähteestä vastaaviin ohjaimen liittimiin.
  • Kiinnitä ohjaimen johdot kaappivalaisimiin johtaviin johtimiin varmistaen oikea yhteensopivuus (jännitteestä, nollasta neutraaliin, maadoitus maahan).
  • Kiinnitä johdinliitännät tiukasti vaijerimuttereilla ja varovasti vetämällä johtoja varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
  • Palauta virta katkaisijaan tai sulakerasiaan aktivoidaksesi kaapin valonsäätimen ja tarkistamalla mahdolliset toimintavalmiuden vahvistavat tilailmaisimet.

Voinko säätää valon aktivoitumisen kestoa näissä valaistussäätimissä liikkeen havaitsemisen jälkeen?

Kyllä, ohjaimen avulla käyttäjät voivat yleensä mukauttaa ajan, jonka valot palavat liikkeen havaitsemisen jälkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?