TURNSTILE 1102-BL-FE 3 -varsi | AC3PCU 2VAY9

TURNSTILE 1102-BL-FE 3 Varsi

Varastossa
Tuote: AC3PCU Malli: 1102-BL-FERistiviite: 2VAY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,775.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräportti
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
TarvikkeetMukana
MateriaaliRuostumaton teräs
Toiminta2 Way
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys24.25 "
KiertoOikea käsi
Tyyppi3 varsi - oikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)107.95
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSuorittaa loppuunToimintaKiertoTyyppiHinta
TURNSTILE 1101-BL-FE 3 -varsi | AC3PCR 2VAY7 1101-BL-FEMekaaninenMusta jauhe takki2 WayVasen käsi3 varsi - vasen käsi€4,775.73
TURNSTILE 1101-BL-LE 3 -varsi | AC3PCT 2VAY8 1101-BL-LEMekaaninenMusta jauhe takki1 WayVasen käsi3 varsi - vasen käsi€4,893.45
TURNSTILE 1102-BlL-LE 3 varsi AC3PCV 2VAZ1 1102-Bll-LEMekaaninenMusta jauhe takki1 WayOikea käsi3 varsi - oikea käsi€4,917.08
TURNSTILE 1101E-BL-FE 3 -varsi | AC3PCW 2VAZ2 1101E-BL-FEsähköinenMusta jauhe takki2 WayVasen käsi3 varsi - vasen käsi€6,907.43
TURNSTILE 1101E-BL-LE 3 -varsi | AC3PCX 2VAZ3 1101E-BL-LEsähköinenMusta jauhe takki1 WayVasen käsi3 varsi - vasen käsi€6,907.43
TURNSTILE 1102E-BL-FE 3 -varsi | AC3PCY 2VAZ4 1102E-BL-FEsähköinenMusta jauhe takki2 WayOikea käsi3 varsi - oikea käsi€6,729.42
TURNSTILE 1102E-BL-LE 3 -varsi | AC3PCZ 2VAZ5 1102E-BL-LEsähköinenMusta jauhe takki1 WayOikea käsi3 varsi - oikea käsi€6,907.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1102-BL-FE 3 Varsi
€4,775.73 / yksikkö