Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67533 Alumiinivarastoastian kannen halkaisija 13-1 / 2 | AD9HXQ 4RZC4

VOLLRATH 67533 Alumiininen kattilan kannen halkaisija 13-1/2

Varastossa
Tuote: AD9HXQ Malli: 67533Ristiviite: 4RZC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStock potin kansi
Mitata14
KahvaHitsatut
Käsittele väriäMusta
Sisällä Dia.13-1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.eräTyyppiHinta
VOLLRATH 68640 Aluminimum Stock Pot 40 Quart 2 -mittari | AD9HXT 4RZC6 68640214 "Varastossa PotRaskas€376.85
VOLLRATH 68641 Alumiinivarasto, hana 40 Qt | AD9HXU 4RZC7 68641214 "Varastossa PotHanan mukana€871.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67533 Alumiininen kattilan kannen halkaisija 13-1/2
€35.60 / yksikkö