EATON Danfoss FDC1-20 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss FDC1-20 -sarjan virtauksensäätöventtiilit ovat virtauksenjakajia, jotka soveltuvat ohjaukseen jakamalla ja yhdistämällä nesteiden virtausta järjestelmän kuormituksesta tai paineesta riippumatta. Niitä käytetään jätekuljettajissa, harvestereissa ja teollisissa sovelluksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-163375
€2,563.89
Tarjouspyyntö
A
566206
€2,563.89
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss FDC1-20 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Nämä Eaton Vickers -venttiilit on varustettu Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät syttyviä hydraulinesteitä.
  • Niissä on alumiinikotelo, joka kestää korkeita lämpötiloja ja korroosiota.
  • Nämä luistiventtiilit ohjaavat virtaavan nesteen suuntaa.
  • Niitä voidaan käyttää -40 - 120 asteen lämpötiloissa.
  • Näiden virtauksenjakoventtiilien virtauksen jakonopeus on 379 l/min.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Danfoss 889639 Varaosatiivistesarja: Sisältää Buna N -tiivisteet vaurioituneiden tai kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi tiivistä liitosta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss FDC1-20 -sarjan virtauksensäätöventtiilien suurin virtausnopeus?

141 l / min.

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien paineluokitus?

210 baari.

Mikä on Eaton Vickers FDC1-20 -sarjan virtauksensäätöventtiilien suositeltu suodatustaso?

Ne täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia estämään epäpuhtauksien pääsyn venttiileihin.

Mitkä nesteet ovat yhteensopivia näiden virtauksensäätöventtiilien kanssa?

MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset nesteet ovat yhteensopivia Eaton Danfoss FDC1-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?