VOLLRATH 59150 Apukapasiteetti 16 Qt | AD8WXP 4NEA3

VOLLRATH 59150 Utility Pail Kapasiteetti 16 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WXP Malli: 59150Ristiviite: 4NEA3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaitotanko
Koko16 kpl
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi7323940030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 59120 Apukapasiteetti 13 Qt | AD8WXN 4NEA2 5912013 kpl11.375€326.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 59150 Utility Pail Kapasiteetti 16 Qt
€395.38 / yksikkö