Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 59120 Apukapasiteetti 13 Qt | AD8WXN 4NEA2

VOLLRATH 59120 Utility Pail Kapasiteetti 13 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WXN Malli: 59120Ristiviite: 4NEA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaitotanko
Koko13 kpl
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7323940030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 59150 Apukapasiteetti 16 Qt | AD8WXP 4NEA3 5915016 kpl11.875€395.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 59120 Utility Pail Kapasiteetti 13 Qt
€326.24 / yksikkö