RULAND MANUFACTURING MOST -sarjan kytkimet


Suodattaa
Maali: Musta eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 2 (90 astetta) , Tyyli: Oldham-ruuvi
TyyliMalliKokoPora Dia.Puhdistus Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
MOST19-7-A
ENEMMÄN 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€28.63
A
MOST25-9-A
ENEMMÄN 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
A
MOST25-7-A
ENEMMÄN 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
A
MOST25-11-A
ENEMMÄN 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
A
MOST33-10-A
ENEMMÄN 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-8-A
ENEMMÄN 338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-15-A
ENEMMÄN 3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-9-A
ENEMMÄN 339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-16-A
ENEMMÄN 3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-12-A
ENEMMÄN 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-11-A
ENEMMÄN 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST33-14-A
ENEMMÄN 3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
A
MOST41-17-A
ENEMMÄN 4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.74
A
MOST41-14-A
ENEMMÄN 4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-12-A
ENEMMÄN 4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-16-A
ENEMMÄN 4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-10-A
ENEMMÄN 4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-19-A
ENEMMÄN 4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.74
A
MOST41-15-A
ENEMMÄN 4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-11-A
ENEMMÄN 4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22
A
MOST41-20-A
ENEMMÄN 4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€60.22

MOST -sarjan kytkimet

Ruland Manufacturingin kytkinnapat sopivat ihanteellisesti akselien liittämiseen vääntömomentin siirtosovelluksissa. Nämä ovat yksi komponenteista kolmiosaisessa suunnittelussa, joka koostuu kahdesta SS-napasta ja keskilevystä. Nämä kytkimet toimivat pienillä laakerikuormilla, suojaten siten herkkiä järjestelmän osia ja voivat ottaa huomioon suuria yhdensuuntaisia ​​kohdistusvirheitä. Niissä on kevyt alumiinirakenne ja musta oksidiviimeistely, joka estää hankaavia nesteitä ja hiukkasia vahingoittamasta kytkimen napoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimen napoja, saatavana halkaisijaltaan 2-7 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?