SQUARE D Pulttikytkimet: EDB-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 22 kAIC @ 240 V , Nykyinen arvostelu: 40A , Syvyys: 4.05 " , Kehyksen tyyppi: EDB , Asennustyyli: Pultti kiinni , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkayksikön luokitus: 1800A , Käytä seuraavien kanssa: Neliönmuotoiset D NF-paneelit
TyyliMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusKehyksen kokoHinta (ei alv)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shunt-matka-125A / EDB-
Tarjouspyyntö
B
EDB14050
14AWG277 VAC5010.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19
C
EDB14025
14AWG277 VAC2510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
B
EDB14035
14AWG277 VAC3510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
A
EDB34090SA
14AWG277 / 480 VAC9033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,924.54
A
EDB34070SA
14AWG277 / 480 VAC7033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,924.54
A
EDB34040SA
14AWG277 / 480 VAC4033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A€2,323.97
D
EDB24125
14AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardiEi arvioitu125A / EDB€1,497.29
E
EDB34015SA
14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,337.34
E
EDB34020SA
14AWG277 / 480 VAC2033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,323.97
F
EDB14030EPD
14AWG277 VAC3010.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu70A / EDB€909.71
B
EDB14045
14AWG277 VAC4510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€253.38
E
EDB34030SA
14AWG277 / 480 VAC3033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,323.97
A
EDB34100SA
14AWG277 / 480 VAC10033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,804.05
A
EDB34080SA
14AWG277 / 480 VAC8033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,804.05
A
EDB34060SA
14AWG277 / 480 VAC6033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,323.97
A
EDB34050SA
14AWG277 / 480 VAC5033.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,323.97
G
EDB34025
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2533"Standardi125 VDC125A / EDB€435.88
H
EDB34125
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC12533"Standardi125/250 VDC125A / EDB€1,713.24
H
EDB34090
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC9033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC7033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€621.59
I
EDB34060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC6033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34045
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4533"Standardi125/250 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34035
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3533"Standardi125 VDC125A / EDB€435.88
G
EDB34030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3033"Standardi125 VDC125A / EDB€416.56
G
EDB34020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2033"Standardi125 VDC125A / EDB€416.56
J
EDB34015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1533"Standardi125 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€416.56
C
EDB14030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC3011"StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19
B
EDB14060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC6010.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19
D
EDB24110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC11021.96 "Standardi125 VDC125A / EDB€3,078.25
H
EDB34100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC10033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC8033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC5033"Standardi125/250 VDC125A / EDB€416.56
B
EDB14040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC4011"StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19

Pulttikytkimet: EDB-sarja

Square D EDB -sarjan valaisimet, jotka levyttävät paneelilevyjä, jakavat virransyötön haaroituspiireihin suojaten siten oikosululta tai ylikuormitukselta. Näissä yksiköissä on ruuvattava mekanismi tärinäkuormien käsittelemiseksi ja korvaketyyppinen liitinkokoonpano, joka mahdollistaa suoran johdotuksen ja helpon asennuksen. Niissä on Visi-Trip-ilmaisin, joka näyttää keskeytetyn piirin tilan järjestelmässä. Näitä katkaisijoita on saatavana 1, 2 ja 3 napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?