Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QLD 5UMK5

VIEGA MEGAPRESS 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLD Malli: 79720Ristiviite: 5UMK5
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
€116.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1.5 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "€28.43
VIEGA LLC 79705 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 tuumaa | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€37.28
VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 tuuma | AE6QLB 5UMK3 797101"1"€60.03
VIEGA LLC 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "€69.23
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 tuumaa | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€153.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 tuumaa
€116.46 / yksikkö