Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 tuuma | AE6QLB 5UMK3

VIEGA MEGAPRESS 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLB Malli: 79710Ristiviite: 5UMK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "€28.43
VIEGA LLC 79705 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 tuumaa | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€37.28
VIEGA LLC 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "€69.23
VIEGA LLC 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "€116.46
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 tuumaa | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€153.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 tuumaa
€60.03 / yksikkö