OETIKER 126 -sarjan matoasemakiristimet


Suodattaa
Materiaali: Kromi ruostumaton teräs , Ruuvin materiaali: Sinkitty teräs
TyyliMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. Määrä
A
12600259
0.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600253
0.6 mm9 mm25110 mm - 130 mmWD9 110-130 C7 W2B25
Tarjouspyyntö
A
12600240
0.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600241
0.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600242
0.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600243
0.6 mm9 mm10025 mm - 40 mmWD9 25-40 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600244
0.6 mm9 mm10030 mm - 45 mmWD9 30-45 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600261
0.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600246
0.6 mm9 mm10040 mm - 60 mmWD9 40-60 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600247
0.6 mm9 mm10050 mm - 70 mmWD9 50-70 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600248
0.6 mm9 mm10060 mm - 80 mmWD9 60-80 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600249
0.6 mm9 mm7570 mm - 90 mmWD9 70-90 C7 W2B75
Tarjouspyyntö
A
12600250
0.6 mm9 mm7580 mm - 100 mmWD9 80-100 C7 W2B75
Tarjouspyyntö
A
12600251
0.6 mm9 mm5090 mm - 110 mmWD9 90-110 C7 W2B50
Tarjouspyyntö
A
12600252
0.6 mm9 mm50100 mm - 120 mmWD9 100-120 C7 W2B50
Tarjouspyyntö
A
12600254
0.6 mm9 mm25120 mm - 140 mmWD9 120-140 C7 W2B25
Tarjouspyyntö
A
12600238
0.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600255
0.6 mm9 mm25130 mm - 150 mmWD9 130-150 C7 W2B25
Tarjouspyyntö
A
12600256
0.6 mm9 mm25140 mm - 160 mmWD9 140-160 C7 W2B25
Tarjouspyyntö
A
12600257
0.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600258
0.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600260
0.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600262
0.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600264
0.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600266
0.6 mm9 mm10030 mm - 45 mmWD9 30-45 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600269
0.6 mm9 mm10050 mm - 70 mmWD9 50-70 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600271
0.6 mm9 mm7570 mm - 90 mmWD9 70-90 C7 W275
Tarjouspyyntö
A
12600273
0.6 mm9 mm5090 mm - 110 mmWD9 90-110 C7 W250
Tarjouspyyntö
A
12600275
0.6 mm9 mm25110 mm - 130 mmWD9 110-130 C7 W225
Tarjouspyyntö
A
12600277
0.6 mm9 mm25130 mm - 150 mmWD9 130-150 C7 W225
Tarjouspyyntö
A
12600239
0.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600245
0.6 mm9 mm10032 mm - 50 mmWD9 32-50 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600237
0.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600278
0.6 mm9 mm25140 mm - 160 mmWD9 140-160 C7 W225
Tarjouspyyntö
A
12600263
0.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600265
0.6 mm9 mm10025 mm - 40 mmWD9 25-40 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600267
0.6 mm9 mm10032 mm - 50 mmWD9 32-50 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600268
0.6 mm9 mm10040 mm - 60 mmWD9 40-60 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600270
0.6 mm9 mm10060 mm - 80 mmWD9 60-80 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600272
0.6 mm9 mm7580 mm - 100 mmWD9 80-100 C7 W275
Tarjouspyyntö
A
12600236
0.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600276
0.6 mm9 mm25120 mm - 140 mmWD9 120-140 C7 W225
Tarjouspyyntö
A
12600274
0.6 mm9 mm50100 mm - 120 mmWD9 100-120 C7 W250
Tarjouspyyntö
A
12600235
0.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600299
0.7 mm12 mm10020 mm - 32 mmWD12 20-32 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600282
0.7 mm12 mm10023 mm - 35 mmWD12 23-35 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600284
0.7 mm12 mm10030 mm - 45 mmWD12 30-45 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600286
0.7 mm12 mm10040 mm - 60 mmWD12 40-60 C7 W2B100
Tarjouspyyntö
A
12600288
0.7 mm12 mm6060 mm - 80 mmWD12 60-80 C7 W2B60
Tarjouspyyntö
A
12600290
0.7 mm12 mm5080 mm - 100 mmWD12 80-100 C7 W2B50
Tarjouspyyntö
A
12600292
0.7 mm12 mm30100 mm - 120 mmWD12 100-120 C7 W2B30
Tarjouspyyntö
A
12600294
0.7 mm12 mm20120 mm - 140 mmWD12 120-140 C7 W2B20
Tarjouspyyntö
A
12600296
0.7 mm12 mm20140 mm - 160 mmWD12 140-160 C7 W2B20
Tarjouspyyntö
A
12600298
0.7 mm12 mm10016 mm - 27 mmWD12 16-27 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600300
0.7 mm12 mm10023 mm - 35 mmWD12 23-35 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600302
0.7 mm12 mm10030 mm - 45 mmWD12 30-45 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600304
0.7 mm12 mm10040 mm - 60 mmWD12 40-60 C7 W2100
Tarjouspyyntö
A
12600308
0.7 mm12 mm5080 mm - 100 mmWD12 80-100 C7 W250
Tarjouspyyntö
A
12600310
0.7 mm12 mm30100 mm - 120 mmWD12 100-120 C7 W230
Tarjouspyyntö
A
12600312
0.7 mm12 mm20120 mm - 140 mmWD12 120-140 C7 W220
Tarjouspyyntö
A
12600280
0.7 mm12 mm10016 mm - 27 mmWD12 16-27 C7 W2B100
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?