HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ruostumattomasta teräksestä valmistetut irrotuskytkimet, sulamattomat sarjat


Suodattaa
Yhteydenottolomake: 3PSST , Tehtävä: Raskas , Materiaali: Ruostumaton teräs , Johtojen määrä: 5 , Käyttölämpötila: -75 - -40 astetta C , Jännite: 600 VAC
TyyliMalliNEMA-kotelotyyppiAmpeeriaNykyinen arvosteluNapojen lukumääräVaiheLeveysSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
HBLDS3SS
4, 4X, 12K3030 A3 napaa (3 terää)1 tai 34.87 "5.4 "5.39 "€1,100.51
A
HBLDS3SSAC
4, 4X, 12K3030 A3 napaa (3 terää)34.87 "5.4 "5.39 "€1,220.56
B
HBLDS3SSVFD
4, 4X, 12K3030 A3 napaa (3 terää)34.87 "5.4 "5.39 "€1,246.55
A
HBLDS6SS
4, 4X, 12K6060 A3 napaa (3 terää)1 tai 37.3 "6"5.39 "€1,540.11
A
HBLDS6SSAC
4, 4X, 12K6060 A3 napaa (3 terää)37.3 "6"5.39 "€1,749.98
C
HBLDS10SS
4, 4X, 12K100100 A3 napaa (3 terää)1 tai 37.3 "6"5.39 "€1,863.09
C
HBLDS10SSAC
4, 4X, 12K100100 A3 napaa (3 terää)37.3 "6"5.39 "€1,958.36
D
HBLDS10SSR
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€2,810.17
D
HBLDS10SSRAC
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€2,876.79

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut irrotuskytkimet, sulamattomat sarjat

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin ruostumaton teräs, virtapiirilukko, sulattamattomat irtikytkimet ovat ihanteellisia sähköpiirien täydelliseen kytkemiseen, irrottamiseen tai virran katkaisuun huolto- ja turvallisuustarkoituksiin rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä neliönmuotoisissa kytkimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on hyvin näkyvä punainen polybutyleenitereftalaattikahva ja neopreenitiiviste tyypin 4X, 12K ja IP69k vedenkestävyydelle ja korroosionkestävyydelle. Valitut mallit, joissa on apukoskettimet virtakatkaisulle ja taajuusmuuttajille, irtikytkimet ovat myös käytettävissä Raptor Supplies. Valitse laaja valikoima näistä 1 tai 3 vaihekytkimistä, joiden nimellisvirta on 30, 60 ja 100A Raptor Supplies.
Tarjoamme myös ei-metalliset katkaisimet joilla on samanlaiset toiminnot ja spesifikaatiot ei-metallisella kotelolla, mikä antaa suuremman lujuuden ja pienemmän painon verrattuna ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin katkaisukytkimiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?