Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79165 Dielektrinen liitos P x Fnpt 1 tuuma 1 tuuma | AE6QGR 5ULZ8

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrinen liitos P x Fnpt 1 tuumaa 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QGR Malli: 79165Ristiviite: 5ULZ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79155 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QGQ 5ULZ6 79155Paina x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€71.56
VIEGA LLC 79170 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QGT 5ULZ9 79170Paina x FNPT1.25 "1.25 "€128.70
VIEGA LLC 79175 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QGU 5UMA0 79175Paina x FNPT1.5 "1.5 "€155.01
VIEGA LLC 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Paina x FPT3 / 4 "3 / 4 "€75.97
VIEGA LLC 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Paina x FPT2"2"€207.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79165 Dielektrinen liitos P x Fnpt 1 tuumaa 1 tuumaa
€96.42 / yksikkö