Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7

VIEGA MEGAPRESS 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4

Varastossa
Tuote: AJ2JEN Malli: 79160Ristiviite: 5ULZ7
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
€75.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FPT
MateriaaliPronssi
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5216
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79155 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QGQ 5ULZ6 79155Paina x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€71.02
VIEGA LLC 79165 Dielektrinen liitos P x Fnpt 1 tuuma 1 tuuma | AE6QGR 5ULZ8 79165Paina x FNPT1"1"€96.80
VIEGA LLC 79170 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QGT 5ULZ9 79170Paina x FNPT1.25 "1.25 "€127.65
VIEGA LLC 79175 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QGU 5UMA0 79175Paina x FNPT1.5 "1.5 "€133.51
VIEGA LLC 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Paina x FPT2"2"€208.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4
€75.59 / yksikkö