Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1

VIEGA MEGAPRESS 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2

Varastossa
Tuote: AJ2JEP Malli: 79180Ristiviite: 5UMA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FPT
MateriaaliPronssi
Max. Paine200 psi
Putken koko2"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2701
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79155 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QGQ 5ULZ6 79155Paina x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€71.02
VIEGA LLC 79165 Dielektrinen liitos P x Fnpt 1 tuuma 1 tuuma | AE6QGR 5ULZ8 79165Paina x FNPT1"1"€96.80
VIEGA LLC 79170 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QGT 5ULZ9 79170Paina x FNPT1.25 "1.25 "€127.65
VIEGA LLC 79175 Dielektrinen liitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QGU 5UMA0 79175Paina x FNPT1.5 "1.5 "€133.51
VIEGA LLC 79160 ProPress Dilectric Union 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Paina x FPT3 / 4 "3 / 4 "€75.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79180 ProPress Dilectric Union 2 x 2
€208.50 / yksikkö