POWER FIRST SPST-kytkin


Suodattaa
Toimilaitteen tyyli: Bat , Yhteydenottolomake: SPST , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 2 , Varren pituus: 0.5 "
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusHPKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta (ei alv)
A
2VLN2
6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V0.687 "-149-astetta F0.5 "Ylläpito päällä / poisRuuvi€7.19
B
2LMZ1
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "1.5185-astetta F5/8 "x M12 x 1-6gHetkellinen päälle / pois0.25 "Pikalinkki-välilehti€8.52
C
2VLN5
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185-astetta FM12 x 1-6 gYlläpito päällä / poisRuuvi€7.59
D
2VLT7
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185-astetta F0.5 "Ylläpito päällä / pois0.25 "Pikalinkki-välilehti€7.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?