Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25256 Kyynärpää P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WQW 36N792

VIEGA MEGAPRESS 25256 Kyynärpää P x P 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WQW Malli: 25256Ristiviite: 36N792

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko2 "x 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25231 Kyynärpää P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€20.45
VIEGA LLC 25236 Kyynärpää P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.74
VIEGA LLC 25241 Kyynärpää P x P 1 x 1 tuuma | AC6WQT 36N789 252411 "x 1"1"€30.74
VIEGA LLC 25246 Kyynärpää P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.72
VIEGA LLC 25251 Kyynärpää P x P 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€68.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25256 Kyynärpää P x P 2 x 2 tuumaa
€96.23 / yksikkö