ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kaaren lävistimet


Allpax Kaarilävistimet ovat ihanteellisia pultinreikien rei'ittämiseen, joiden koko vaihtelee 3/16 - 2 tuumaa. Niillä voidaan tehdä tarkkoja pyöreitä reikiä nahasta, kumista, muovista, peltilevystä ja muista pehmeistä metalleista valmistettuihin tiivisteisiin. Niissä on yksiosainen rakenne, joka vaatii vain a ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">vasara / vasara iskemään niitä ja luomaan iskuvoiman.Lue lisää

Suodattaa
materiaali: Taottu teräs , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliHalkaisijaNo Of PiecesPäällystysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
AX1821
1 1 / 2 "--2.6 "6.7 "€87.36
B
AX1817
1 1 / 4 "--1.8 "5.7 "€60.46
C
AX1815
1 1 / 8 "--1.9 "5.7 "€55.41
D
AX1824
1 1 / 8 "--2.5 "6.3 "€138.41
E
AX1814
1 1 / 16 "--1.6 "6.4 "€67.03
F
AX1823
1 3 / 4 "--2.6 "6.6 "€106.94
G
AX1819
1 3 / 8 "--2.5 "6.6 "€75.36
H
AX1816
1 3 / 16 "--1.9 "5.7 "€60.46
I
AX1822
1 5 / 8 "--2.5 "6.6 "€97.79
J
AX1818
1 5 / 16 "--1.8 "5.5 "€68.51
K
AX1820
1 7 / 17 "--2.1 "5.8 "€85.94
L
AX1813
1"--1.7 "6.6 "€46.38
M
AX1805
1 / 2 "--0.9 "4.9 "€31.08
N
AX1801
1 / 4 "--0.6 "4.8 "€28.33
O
AX1825
2"--3.3 "7.4 "€188.37
P
AX1809
3 / 4 "--1.8 "6.6 "€37.45
N
AX1803
3 / 8 "--0.6 "4.8 "€29.17
N
AX1800
3 / 16 "--0.6 "4.8 "€28.33
Q
AX1807
5 / 8 "--1.7 "6.6 "€36.17
N
AX1802
5 / 16 "--0.7 "4.85 "€29.17
R
AX1811
7 / 8 "--1.7 "6.5 "€43.75
S
AX1804
7 / 16 "--0.6 "4.8 "€30.30
T
AX1806
9 / 16 "--0.9 "4.8 "€41.47
U
AX1808
11 / 16 "--1.7 "6.6 "€37.45
V
AX1810
13 / 16 "--1.7 "6.6 "€43.75
W
AX1812
15 / 16 "--1.4 "4.9 "€46.38

Ominaisuudet

  • Allpaxin kaarilävistyksissä on taottu teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka estää taipumisen/murtuman kovassa käytössä ja varmistaa pitkän käyttöiän.
  • Niiden kaarirakenne siirtää iskuvoiman turvallisesti lävistyskahvassa olevasta vasarasta leikkuupäähän.
  • Niissä on hienoksi hiottu leikkuureuna, joka leikkaa tiivistemateriaalin siististi.
  • Lävistystyökalun leikkuupää on varustettu sisäkartiolla lävistysten nopeaa ja tehokasta poistamista varten.
  • Kaarilävistyksiin on leimattu kokonsa, jotta vältetään vääränkokoisen rei'itystyökalun valitseminen vahingossa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää Alpax-kaarilävistyksiä?

  • Kiinnitä valmistettu tiiviste tasaiselle, kovalle alustalle.
  • Merkitse pultinreikien sijainti tiivisteeseen lyijykynällä tai tussilla sopivin välimatkoin.
  • Mittaa pultin reiän koko ja valitse sopivan kokoinen kaarilävistys.
  • Aseta kaarilävistimen leikkuureuna tiivisteen merkityn pultinreiän päälle ja lyö toista päätä vasaralla.
  • Poista rei'itetty materiaali kaarilävistimestä ja toista prosessi, kunnes kaikki pultin reiät on rei'itetty.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?